Stödskruv 10X39

Article no.: 370840 10X39
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
92 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga G × Längd L Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6314S
Gänga G M10
längd L 39 mm
Huvuddiameter e 30 mm
Huvudhöjd k 8 mm
Produktslag Skruvar

Identification & Classification

Artikkelkode 370840 10X39
EAN / GTIN 4020772073435
Manufacturer number 73437
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beskrivelse

Utförande:

Seghärdad, hållfasthetsklass 8.8.

Passar till:

Alla inställbara spännjärn.