Handskruvstycken till borrmaskiner, Backbredd A: 80mm

Article no.: 365055 80
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
175 styck i lager

Select article variation and quantity

Backbredd A (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd b 77 mm
backhöjd C 30 mm
grundhållarlängd a 158 mm
totalhöjd c 64 mm
vikt 4 kg
Produktslag Borrmaskinskruvstycke

Identification & Classification

Artikkelkode 365055 80
EAN / GTIN 4062406188627
Manufacturer number 365055 80
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Kan användas horisontalt, vertikalt och i sidled.
  • Solitt och lätthanterligt utförande.
  • Härdade och slipade backar.
  • Likformigt över hela längden. (Spindeln försänkt i handtaget!)
  • Universell fastsättningsmöjlighet tack vare avlånga hål.
  • Rörlig back, sidstyrd.
  • Fast spännback med tre vertikalprismor och ett horisontalprisma.
  • Med avtagbar vev.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på borrmaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom 0,20 mm.