{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | NC8 | |
| Typ | 90 | |
| spännkraft upp till max | 28 kN | |
| vikt | 16 kg | |
| totallängd L | 339 mm | |
| grundhållarlängd a | 283 mm | |
| grundhållarbredd B | 90 mm | |
| spännvidd b | 0 mm - 126 mm | |
| Grundstomhöjd c −0,02 | 80 mm | |
| Spännvidd d | 93 mm - 217 mm | |
| backhöjd h | 34 mm | |
| Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
| m | 112 mm | |
| Krysspår n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 39 mm | |
| t | 97 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | TC | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikkelkode | 360400 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364400558 | |
| Manufacturer number | 6921678000055 | |
| Manufacturer/responsible person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |