Centreringsapparat C III utan skaft, i trälåda, avläsning av mäturet: 0,005mm

Article no.: 359610 0,005
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

avläsning av mäturet (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning av mäturet 0,005 mm
längd utan skaft och spets 102 mm
maximal slid-⌀ 116 mm
maximalt spindelvarvtal 50 min-1 - 100 min-1
mätområde för ur 2,5 mm
spetstryck 1 N
Produktslag Centrumsökare

Identification & Classification

Artikkelkode 359610 0,005
EAN / GTIN 2050001890146
Manufacturer number 132918
Manufacturer/responsible person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Beskrivelse

Utförande:

Mäturet förblir i det läge som maskinoperatörenönskar under arbetsförloppet.
  • Med fast inspänningsskaft ⌀ 16 mm, cylindriskt.
  • Med inställbar slid för större arbetsområde.

Användningsdata:

  • Kan användas horisontalt och vertikalt.
  • Uppriktning av hål, axlar, plana ytor, referenskanter och instick centriskt mot arbetsspindeln.
  • Kontroll av arbetsspindlars koncentricitet.

Noggrannhet:

0,01 mm centrerings- eller arbetsnoggrannhet.

Leveransinnehåll:

C III − inklusive mätspets med kul-⌀ 5 mm nr  359660 (kan även användas för utvändig-⌀), träbox.

Specialtillbehör:

Skaft och mätspetsar nr 359650359670.

Anmärkning:

Kantavkännare, se nr 359000; 359070 och 3D-spetsar, se nr 359520; 359500.