Centreringsapparat C OS med inspänningsskaft ⌀ 16 mm, avläsning av mäturet: 0,005mm

Article no.: 359600 0,005
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

avläsning av mäturet (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning av mäturet 0,005 mm
längd utan skaft och spets 92 mm
Höljes-⌀ 60 mm
maximalt spindelvarvtal 50 min-1 - 100 min-1
mätområde för ur 2,5 mm
spetstryck 1 N
Produktslag Centrumsökare

Identification & Classification

Artikkelkode 359600 0,005
EAN / GTIN 2050001865939
Manufacturer number 130160
Manufacturer/responsible person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Beskrivelse

Utförande:

Mäturet förblir i det läge som maskinoperatörenönskar under arbetsförloppet.
  • Med fast inspänningsskaft ⌀ 16 mm, cylindriskt.

Användningsdata:

  • Kan användas horisontalt och vertikalt.
  • Uppriktning av hål, axlar, plana ytor, referenskanter och instick centriskt mot arbetsspindeln.
  • Kontroll av arbetsspindlars koncentricitet.

Noggrannhet:

0,01 mm centrerings- eller arbetsnoggrannhet.

Leveransinnehåll:

C OS − inklusive mätspets med kul-⌀ 5 mm nr 359660, böjd mätspets med kul-⌀ 5 mm för utvändig-⌀.

Specialtillbehör:

Skaft och mätspetsar nr 359650359670.

Anmärkning:

Kantavkännare, se nr 359000; 359070 och 3D-spetsar, se nr 359520; 359500.