{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| höjd | 840 mm | |
| Bredd | 1 500 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| underrede höger effektiv bredd | 627 mm | |
| Underrede höger effektivt djup | 650 mm | |
| lådornas effektiva bredd | 490 mm | |
| lådornas effektiva djup | 520 mm | |
| dörrhöjd (höger) | 720 mm | |
| Antal lådor | 3 | |
| Dörr antal | 1 | |
| Material arbetsskiva | Beolin | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
| vikt | 120 kg | |
| Produktslag | Underrede |
| Artikkelkode | 354290 | |
| EAN / GTIN | 4045197436986 | |
| Manufacturer number | 354290 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |