Konrengörare plast MK1 Typ

Article no.: 343700 MK1
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
81 styck i lager

Select article variation and quantity

för hållartyp Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Passar fäste MK1
Produktslag Konrengörare

Identification & Classification

Artikkelkode 343700 MK1
EAN / GTIN 4045197274311
Manufacturer number 343700 MK1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Stora mellanrum för spån och smuts.
  • Fiberduken är beständig mot oljor och emulsioner.

Stomme: Av polystyren (PS)
Betydligt mer dimensionellt stabil och formstabil än trä och därmed hög precision.
  • Ingen form-/måttförändring vid temperaturfluktuationer.
  • Ingen form-/måttförändring vid luftfuktighetsfluktuationer.
  • Trä är inte ett bra underlag för en precisionsrengörare som måste placeras på mycket exakt tillverkade maskindelar.
Polystyren är återvinningsbar.
  • Granulera > pressa > komprimera.
  • Projekt för Degradation Upcycling pågår, det vill säga återvinning av viktiga kemikalier från avfall.
Mer bekymmersfritt än hård PVC.
  • PVC orsakar allvarliga hälso- och miljöproblem från produktion fram till bortskaffande (cradle to grave).
  • PVC får ofta inte användas på företag.
Rengöringsremsor av högkvalitativa nonwoven-remsor
Hög sugförmåga
  • Bättre rengöring än annat material.
  • Längre livslängd – mellanrum absorberar smutspartiklar, ingen nötning av nonwoven-partiklar.
  • Ingen förorening av verktyg och verktygsfästen.
  • Ingen minskning av passningsnoggrannheten hos gränssnitt av spindlar och verktygsfästen.
Mer formstabil än läder.
  • Läder är organiskt och därför inte homogent i sin beskaffenhet och livslängd.
  • Läder reagerar på temperatur-/fuktighetsfluktuationer med form-/måttförändringar.
  • Därför kan läderremsor också lossna från stommen.
Nonwoven-material kan rengöras.
  • Speciella rengöringsmedel kan användas för att rengöra nonwoven-materialet från fett och oljerester.
  • Den högkvalitativa grundstommen och den säkra limbindningen påverkas inte av detta.
Låsliknande och säkert limmad anslutning
Höga sidokrafter kan motstås.
  • Nonwoven-remsor är räfflade och har utöver den säkra limbindningen också en låsliknande funktion.
Lämplig också för aggressiva emulsioner.
  • Speciallimmet är resistent mot aggressiva emulsioner också.
Halkfria, ergonomiska handtag
Perfekt hantering.
  • Halkfritt, vilket gör det säker och enkel att använda.
  • Beroende på produkt genom polygonhandtag eller utformning för halkskydd.

Fördel:

Plastutförande formstabil, därigenom hög precision vid användning. Slipnylonen även räfflad.

Användningsdata:

För rengöring av in-/utvändiga konor/hål på maskinspindlar, hylsor och verktygshållare.

Anmärkning:

HSK-storlekarna är kompatibla med HSK-E och HSK-F. Exempel: HSK-E 50 = storlek HSK50; HSK-F = alltid en storlek mindre, till exempel HSK-F63 är storlek HSK50.