Weldonelement stelt, för nominell diameter: 3,5mm

Article no.: 335740 3,5
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
1 styck i lager

Select article variation and quantity

för nominell diameter (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig-⌀ D 12 mm
Spirallängd A 36 mm
justersträcka V 10 mm
Spännvidd d 3,5 mm
totallängd L 49 mm
Produktslag Gängskärningschuck

Identification & Classification

Artikkelkode 335740 3,5
EAN / GTIN 4045197801319
Manufacturer number 335740 3,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med snabbkoppling. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut.
Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

  • Mycket prisvärd lösning.
  • Stabilt, smalt utförande.
  • Variation hos spänn- resp. spirallängderna.

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.