This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Medbringarskiva CoAE, med HM-skär Högergång, arbetsområdets ⌀: 21-40mm

Article no.: 327641 21-40

Select article variation and quantity

arbetsområdets ⌀ (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning Höger
arbetsområdets ⌀ 21 mm - 40 mm
spänn-⌀ A 20 mm
utvändig ⌀ B 43 mm
längd C 30 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 6 mm
Tandning Utbytbar
Produktslag Ändmedbringare

Identification & Classification

Artikkelkode 327641 21-40
Manufacturer number 1341628
Manufacturer/responsible person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beskrivelse

Utförande:

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fastsättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.
CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhm medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.
Medbringarskivor med utbytbara medbringarplattor av hårdmetall.

Användningsdata:

För byte eller utökning av arbetsområdet för satser nr 327541.

Passar till:

Grundenhet nr 327521 och 327541.

Anmärkning:

CoAE-medbringarskivor som även passar för det gamla systemet CoA (kantiga stödkolvar).