Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 2

Article no.: 320658 2
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
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Morsekona Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 45 mm
effektiv längd B 87 mm
största spets-⌀ 60° A 20 mm
största spets-⌀ 30° A 8 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 37 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
för arbetsstycksvikt 140 kg
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320658 2
EAN / GTIN 4045197774187
Manufacturer number 320658 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Skaftlagrad körnarsaxel av härdat verktygsstål.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.