PSC-spännhållare vänster, för vändskärplattor DC..

Article no.: 320341 40/11HP
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste PSC
Användning vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 50 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
totallängd 74 mm
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 320341 40/11HP
EAN / GTIN 2050002039957
Manufacturer number PS4.KDB.LHA.050-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.