HSK-T skärhållare neutral, för vändskärplattor DC..

Article no.: 320070 6311-100HP
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
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftdiameter/skivstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste HSK-T
Användning neutral
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 100 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 320070 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004740
Manufacturer number HA6.KDB.NNA.100-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.