BMT-borrstångshållare, BMT: 65-72

Article no.: 319887 65-72
New product
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
16 styck i lager

Select article variation and quantity

BMT Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

z 64 mm
x 72 mm
l1 105 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 51 mm
h1 95 mm
Produktslag Stålhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 319887 65-72
EAN / GTIN 4069515004671
Manufacturer number 319887 65-72
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Perfekt dimensionering för respektive svarvar.

Fördel:

  • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
  • Processäkerhet tack vare högklassiga material, lång livstid.
  • Brunerade för bättre korrosionsskydd.
  • Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar.

Användningsdata:

Invändig och utvändig bearbetning i CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Passar till:

CNC-svarvar med BMT-verktygstorn.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35; DL 40
  • DN SOLUTIONS (tidigare DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
  • ECOCA: MT-3; MT-4
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15; ASL-78/105
  • HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2100
  • JOHNFORD: SL-60; SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • SMART: NL 2500; NL 3000
  • SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
  • SPINNER: TC800
  • Tongtai: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500

Anmärkning:

Andra BMT-hållare med olika storlekar och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Observera att du själv måste kontrollera att hållaren är kompatibel med din maskin innan du köper den. Vi kan inte garantera att produkten passar korrekt.