{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skärriktning | Höger | |
| Spännhylsa D1 | 12 mm | |
| Skaftdiameter D2 | 32 mm | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 84 mm | |
| Skaftlängd Ls | 53 mm | |
| totallängd L2 | 143 mm | |
| radie R | 2 mm | |
| C | 1 mm | |
| Förskjutning Z mot axeln | 10,5 mm | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 7×D | |
| Svängning | dämpad | |
| Produktslag | Borrstångstabilisator |
| Artikkelkode | 319467 12R | |
| EAN / GTIN | 4062406641849 | |
| Manufacturer number | 319467 12R | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |