• Ingen pris tilgjengelig

Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar 250/8

Article no.: 313135 250/8
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-3
Hållare kort kona 8
Typ 250
Utvändig spännvidd med hårda överbackar 10 mm - 250 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar 92 mm - 252 mm
Sättslag per backS 7,7 mm
Utvändig ⌀ A 256 mm
Öppning E 62 mm
Styrningskonens diameter B 139,735 mm
antal låsbultar 4
Storlek på låsbultar M16
Nyckel sexkant K 16 mm
vikt 33,9 kg
maximalt varvtal: 4 200 min-1
Färgkod förtillbehör Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuck

Identification & Classification

Artikkelkode 313135 250/8
EAN / GTIN 2050001928849
Manufacturer number 0819233
Manufacturer/responsible person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket hög rundgångs- och repeternoggrannhet.
  • Lång livslängd med hög precision.
  • Modulärt skyddsbussningssystem.
  • Mycket korta ställtider.
  • Svarvchucken sätthärdad upp till ⌀ 315 mm.
  • Stort genomgångshål (mått E!) .
  • Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.
  • Grundbackarna kompatibla med chucksystem ”F” och system ”Duro”.
  • Flexibel uppspänning av små och stora arbetsstycken.
  • Exakt uppspänning av mycket små invändiga diametrar.

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosen utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

Leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200313350.