• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Tätningsbricka för 309615 ER 40 13 mm

Article no.: 309645 13

Select article variation and quantity

spänn-⌀ d (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spänn-⌀ d 13 mm
För typ ER 40
Satsinnehåll 23
Utvändig-⌀ D 33,5 mm
Produktslag Tätning

Identification & Classification

Artikkelkode 309645 13
EAN / GTIN 7640128495611
Manufacturer number 9.40.130

Beskrivelse

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309615; 309621.
Alla standard-ER-hylschuckar.

Anmärkning:

  • Spännvidd = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ i steg om 1 mm
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.
  • Lämplig upp till 80 bar.
  • Monteringssituation: Märkning på insidan av spännmuttern.