Tätningsbricka för ER-spännmutter, ER 32, spänn-⌀ d: 11mm

Article no.: 309628 11
New product
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

spänn-⌀ d (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För typ ER 32
Satsinnehåll 17
Utvändig-⌀ D 27 mm
Produktslag Tätning

Identification & Classification

Artikkelkode 309628 11
EAN / GTIN 2050002087910

Beskrivelse

Passar till:

ER-spännmuttrar CP 309616; 309621.

Anmärkning:

  • Spännområde = nominellt mått − 0,5 mm.
  • Spänn-⌀ ökar i steg om 1 mm.
  • Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning!
  • Lämplig för upp till 80 bar.
  • Installationssituation: Beläggning på insidan av spännmuttern.