• Ingen pris tilgjengelig

ER-spännhylsa med tätning, ER32, nom. spänn-⌀ d: 9/16mm

Article no.: 309001 9/16

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER32
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 469 E
Utvändig-⌀ D 33 mm
totallängd L 40 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 309001 9/16
EAN / GTIN 4062406104375
Manufacturer number 309001 9/16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.