ER-spännhylsa med tätning, ER25, nom. spänn-⌀ d: 11mm

Article no.: 308959 11
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
51 styck i lager

Select article variation and quantity

nom. spänn-⌀ d (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 10

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste ER25
Norm ISO 15488-A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 10 µm
Typ 429 E
Utvändig-⌀ D 26 mm
totallängd L 34 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 308959 11
EAN / GTIN 4045197888549
Manufacturer number 308959 11
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Helt härdad och slipad. Polerad. Endast för nominell ⌀.