• Ingen pris tilgjengelig

Krympchuck 3° HSK-E 50 A = 80 12 mm GARANT

Article no.: 308312 12

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 40000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-E 50 A = 80
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 40000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 24 mm
⌀ D2 18 mm
Produktslag Krympchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 308312 12
EAN / GTIN 4045197480484
Manufacturer number 308312 12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.
  • Smalt utförande (3°-kontur).

Balanseringskvalitet 2,5/40 000 v/ min.

Användningsdata:

  • Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880. Hylsnyckel nr 309890. Krympchuckförlängningar nr 302410 storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210354450.