Verktygshållare för kopierfräsar med gänga svängningsdämpad, konisk form, HSK-A 63, Gänga M × L1: M10X150

Article no.: 307037 M10X150
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
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Gänga M × L1 Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gängaM M10×150
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 176 mm
Håldiameter D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Utvändig-⌀ D 36,5 mm
Effektiv längd L1 150 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identification & Classification

Artikkelkode 307037 M10X150
EAN / GTIN 4045197905116
Manufacturer number 307037 M10X150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med RFID/balluff-spånhål. Koniskt utförande. Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

Anmärkning:

Fästen av massiv hårdmetall resp. förlängningar för inskrivningsfräsar nr 301374301379 och nr 301361301368.