Verktygshållare för vändskärsb., HSK-A 63, för skaftdiameter D1: 20mm

Article no.: 307005 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
122 styck i lager

Select article variation and quantity

för skaftdiameter D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för skaftdiameter D1 20 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Produktslag Fullhålsborrhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 307005 20
EAN / GTIN 4062406105235
Manufacturer number 307005 20
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Läget för låsskruven till den koniska försänkningen i vändskärsborret är förskjutet med 0,4 mm. Vid åtdragning kläms medbringaren på vändskärsborrskaftet fast mot anliggningsytan. Dessutom är anliggningsytans diameter större jämfört med konventionella verktygshållare.

Användningsdata:

För infästning av alla vändskärsborr enligt DIN 6595, del 1.

Passar till:

Alla vändskärsborr med cylinderskaft enligt DIN 6595, del 1.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reservskruvar nr 309907 och 309908.