ER-hylschuckar HSK-A 63 lång 16 ER GARANT

Article no.: 305390 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
625 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 16
fäste HSK-A 63 lång
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
Balluffchiphål yes
Produktslag Spänntångchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 305390 16
EAN / GTIN 4045197289629
Manufacturer number 305390 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Med Ballufchip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.