{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Dorndiameter d1 | 16 mm | |
| fäste | BT 40 A = 100 | |
| Norm | DIN 6357 | |
| Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | AD | |
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Utförande | BT-DC | |
| utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
| a | 1 mm | |
| Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
| passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
| Produktslag | Ändfräsdorn |
| Artikkelkode | 303810 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263014027 | |
| Manufacturer number | 303810 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |