{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Dorndiameter d1 | 27 mm | |
| Spännhylsa D1 | 27 mm | |
| fäste | SK 50 A = 55 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Hållare norm | DIN 2080 | |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
| utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
| totallängd L | 203 mm | |
| Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
| Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
| gängaM | M24 | |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
| Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
| passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
| Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
| Artikkelkode | 302520 27 | |
| EAN / GTIN | 4250122600831 | |
| Manufacturer number | 501.10.27.55 | |
| Manufacturer/responsible person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |