{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| fäste | ⌀ d = 32 mm | |
| Invändig | ja | |
| Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| totallängd L | 170 mm | |
| Effektiv längd L1 | 105 mm | |
| L2 | 24 mm | |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
| Artikkelkode | 301351 M12X105 | |
| EAN / GTIN | 4062406107390 | |
| Manufacturer number | 301351 M12X105 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |