• Ingen pris tilgjengelig

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm, för dorndiameter D1: 27mm

Article no.: 301108 27

Select article variation and quantity

för dorndiameter D1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för dorndiameter D1 27 mm
gänga M12
Längd 110 mm
Hållfasthet 12,9
Produktslag Skruvar

Identification & Classification

Artikkelkode 301108 27
EAN / GTIN 4045197779397
Manufacturer number 301108 27
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Passar till:

Nr 301106 fräshuvudförlängning lång.