Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 8 mm, TiN, sexkant: 7mm

Article no.: 293040 7
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

sexkant (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 7 mm
Profil sexkant
L 12 mm
L1 18 mm
Tolerans + 0,13 till + 0,16 mm
⌀ d 8 mm
Skärmaterial VHM
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 293040 7
EAN / GTIN 4045197946386
Manufacturer number 293040 7
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.