Profilfoghållare för fyrkantskärinsatser ⌀ DS 20 mm, från fyrkant: 8mm

Article no.: 290330 8
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
21 styck i lager

Select article variation and quantity

från fyrkant (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 20 mm
Invändig ja
lämplig för fyrkant 8 mm - 10 mm
Effektiv längd L1 30 mm
Skärhållardiameter D1 8 mm
Mittförskjutning L3 4 mm
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
Skruvar 290399 1
Skaftlängd Ls 50 mm
Skaft kombiskaft
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 290330 8
EAN / GTIN 4045197964380
Manufacturer number 290330 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Anmärkning:

  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.