Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 20mm

Article no.: 290004 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärriktning: vänster och höger
  • för lettrad profil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärriktning vänster och höger
för lettrad profil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
skaftbredd 20 mm
skafthöjd 20 mm
för lettrings-⌀ d1 20 mm; 25 mm
för lettringsbredd b 8 mm
för lettringshål-⌀ d2 6 mm
Arbetsområde 8 mm - 200 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identification & Classification

Artikkelkode 290004 20
EAN / GTIN 4030741317507
Manufacturer number 31000714
Manufacturer/responsible person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beskrivelse

Utförande:

Skaftovankant = centrumhöjd
Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
HM-axel för ökad slittålighet.
Click-Pin: För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.
Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.