Stickblad Fullradie, HB9140, Spårbredd w: 3mm

Article no.: 275042 3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 245,92 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 204,95 / 1 st.
on request
På lager
83 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spårbredd w 3 mm
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB9140
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 275042 3
EAN / GTIN 4062406378608
Manufacturer number 275042 3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Skärhållare nr 274030274134.