Vario Plus Eco-grundhållare, Höger, Spadfäste Typ: HSK63

Article no.: 274530 HSK63
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Spadfäste Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Vario Plus Eco
Användning Höger
Skaftfäste typ HSK63
utkragningslängd A-mått 105 mm
Invändig ja
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Monteringsskruv 279815 9
Kläm-skruv 279815 24
Klämlister 279928 7
Produktslag Grundhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274530 HSK63
EAN / GTIN 4067263112402
Manufacturer number 274530 HSK63
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Optimerad systemstabilitet genom multipel skruvklämning och formpassning.

Passar till:

Vario Plus Eco-skärhållare.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Vario Plus Eco" View all