Hållare för hårdmetallinsatser ⌀ d = 8 mm, ⌀ DS: 16mm

Article no.: 274102 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DS (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Skaftdiameter Ds 20 mm
totallängd L 88 mm
Klacklängd L1 19 mm
Klackdiameter ⌀ D1 20 mm
Kläm-skruv 279815 15
Ställskruv 279815 16
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Manufacturer number 274102 16
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning och ställskruv för positionering av verktygen.

Passar till:

Skärinsatser nr 274061 och 274063.