• Ingen pris tilgjengelig

Vändskär rektangelprofil vänster, ⌀ Dmin instick D1/D2: 7/12mm

Article no.: 274057 7/12

Select article variation and quantity

⌀ Dmin instick D1/D2 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Skaftdiameter Ds 6 mm
Spårbredd w 2,5 mm
Centrumavstånd spetsar L3 2,2 mm
totallängd L 64 mm
maximalt sågdjup tmax 22 mm
Matning f 0,01 mm - 0,03 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 274057 7/12
EAN / GTIN 4067263036579
Manufacturer number 274057 7/12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
50
Alu (kortspånig)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
55
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylning och extra friytekylning.

Observera:

Beställningsstorlek = minsta insticksdiameter.
Större insticksdiametrar är möjliga utan modifieringar.
D1 = Dmin invändig diameter.
D2 = Dmin utvändig diameter.
L-utförande med större insticksdjup tmax.