{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Sort | HB9635 | |
| Spår enligt norm | DIN 471; DIN 472 | |
| Spårvidd m (H13) | 0,5 mm | |
| Skärbredd w | 0,525 mm | |
| tmax | 1,2 mm | |
| hörnradie R | 0,05 mm | |
| för låsring DIN 471/472 ringtjocklek | 0,4 mm | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Vändskärstilldelning | höger | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Skärhastighet vc primär användning | 110 mm/min - 170 mm/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 90 mm/min - 140 mm/min | |
| Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
| Artikkelkode | 273902 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197768209 | |
| Manufacturer number | 273902 0,5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |