• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Skärhållare axiell vänster 52/72 mm GARANT

Article no.: 273823 52/72
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
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal första insticksdiameter D1 52 mm
maximal första insticksdiameter D2 72 mm
Användning Vänster
Spårbredd w 4 mm
maximalt sågdjup tmax 15 mm
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273823 52/72
EAN / GTIN 4045197538277
Manufacturer number 273823 52/72
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.