TANGFGRIP-skärhållare, neutral, Spårbredd w: 3,05mm

Article no.: 273614 3,05
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANGFGRIP
Spårbredd w 3,05 mm
Användning neutral
Invändig ja
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
för max. arbetsstycke-⌀ 120 mm
axiell spårstickning kan göras nej
Utkragande längd 60 mm
tillverkarens beteckning TGAQ D120-3-4Z-JHP
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Manufacturer number 3367511

Beskrivelse

Passar till:

Spännskaft nr 273600273605.

Passar till:

LOGIPFGRIP

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279955 ska beställas separat.