• Ingen pris tilgjengelig

Vario smart sticksvärd, neutral, Spårbredd w: 3,1mm

Article no.: 273570 3,1

Select article variation and quantity

Spårbredd w (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: nej
  • Systemnyckel: ja
  • Skärriktning: vänster och höger
  • axiell spårstickning kan göras: false

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Användning neutral
Invändig nej
Systemnyckel ja
för max. arbetsstycke-⌀ 64 mm
totallängd L 84 mm
Skärriktning vänster och höger
axiell spårstickning kan göras no
Spårbredd w 3,1 mm
Produktslag Sticksvärd

Identification & Classification

Artikkelkode 273570 3,1
EAN / GTIN 4062406377328
Manufacturer number 273570 3,1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Fördel:

  • Alla Vario smart-verktyg kan kombineras godtyckligt.
  • Universell för höger- och vänstergång.
  • Med passkruvar säkerställs en repeternoggrannhet på < 0,02 mm vid ett verktygsbyte.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.