{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftmått | 25 mm | |
| Vändskärsstorlek | 22 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändig | ja | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 36 mm | |
| totallängd L | 107,5 mm | |
| Spännskruv för gängskär | 279810 3 | |
| Underläggsplatta 1,5° | 272616 1,5 | |
| Klämskruv för underläggsplatta | 279824 2 | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 271992 25/22 | |
| EAN / GTIN | 4045197654595 | |
| Manufacturer number | 271992 25/22 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |