{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gängstigning | 0,5 mm | |
| största gängstigning | 3 mm | |
| Sort | HBX820 | |
| Toleransklass | DIN 13 6H | |
| Gängtyp | M; MF | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Tjocklek | 3,6 mm | |
| Vändskärsstorlek L | 16 mm | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Användning | Höger | |
| Användning inomhus/utomhus | invändig | |
| Vändskärsplattprofil | Delprofil | |
| Produktslag | Vändskär för gängsvarvning |
| Artikkelkode | 270798 0,5-3 | |
| EAN / GTIN | 4045197982551 | |
| Manufacturer number | 270798 0,5-3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |