{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | TOHX 090202 L | |
| Hörnradie | 0,2 mm | |
| Sort | BK6425 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | G12 | |
| Spånvinkel | 12 grad | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 120 m/min - 180 m/min | |
| Beläggning | belagd | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 268881 BK6425 | |
| EAN / GTIN | 4047109224933 | |
| Manufacturer number | W30 14120.026425 | |
| Manufacturer/responsible person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |