{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | ZCMX 050204 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | HBZ120 | |
| Skärmaterial | HM | |
| Primäranvändning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Skärdjup ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Matning f Svarvning | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Matning f Borrning | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Skärhastighet vc primär användning | 90 m/min - 200 m/min | |
| passande till verktygsdiameter Dc | 10 mm | |
| Beläggning | PVD | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 268420 HBZ120 | |
| EAN / GTIN | 4062406273668 | |
| Manufacturer number | 268420 HBZ120 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |