{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | VBGW 110302 FN | |
| Hörnradie | 1,2 mm | |
| Sort | MKD | |
| Möjlighet till efterskärpning | ja | |
| Skärmaterial | MKD | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| Eggutförande | NU | |
| Skärdjup ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Matning f | 0,005 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 1 400 m/min | |
| Antal byten/skär | 1 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 266001 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008532 | |
| Manufacturer number | 266001 NU | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |