{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
ISO-kod vändskär | VCMT 160404 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | HB7010-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,07 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 500 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 261372 HB7010-2 | |
EAN / GTIN | 4069515022453 | |
Manufacturer number | 261372 HB7010-2 | |
Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |