• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

VCMT 110302 HB7415 GARANT

Article no.: 261364 HB7415

Select article variation and quantity

Sort Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VCMT 110302
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7415
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Tolerans M
Skärdjup ap 0,05 mm - 1 mm
Matning f 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 70 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 261364 HB7415
EAN / GTIN 4045197671325
Manufacturer number 261364 HB7415
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt