{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftmått | 10 mm | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | Höger | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | nej | |
| ISO-kod hållare | SVACR/L 1010M11 | |
| Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
| Funktionsbredd L4 | 10 mm | |
| Huvudängd L1 | 26 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269021 1 | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikkelkode | 261314 10/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197798077 | |
| Manufacturer number | 261314 10/11 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |