{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | TCGT 16T304 | |
| Hörnradie | 0,4 mm | |
| Sort | HU7310 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | N | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | AM | |
| Tolerans | G | |
| Skärdjup ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 350 m/min - 600 m/min | |
| Beläggning | obelagd | |
| Antal byten/skär | 3 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 260986 HU7310 | |
| EAN / GTIN | 4045197671127 | |
| Manufacturer number | 260986 HU7310 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |