• Ingen pris tilgjengelig

Spännhållare SSBCR 75°, för vändskärplattor SC.., höger

Article no.: 260704 16/09

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SSBCR/L 1616H09
Passande vändskär SC.. 09T3..
Funktionsbredd L4 13 mm
Huvudängd L1 20 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 12
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 75 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 260704 16/09
EAN / GTIN 4045197878113
Manufacturer number 260704 16/09