{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DCMX 11T304 | |
| Sort | PV720 | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | WP | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 260388 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664753758 | |
| Manufacturer number | TLD03591 | |
| Manufacturer/responsible person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |