Stålborrstång A.. SDXCL 93°, för vändskärplattor DC.., vänster

Article no.: 260345 8/04
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A08F SDXCR/L04
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identification & Classification

Artikkelkode 260345 8/04
EAN / GTIN 4067263103950
Manufacturer number 260345 8/04